Simon - Boîtier en saillie CIMA PRO 6xCima ou 12xK45 - Blanc neige - 51000006-030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rectangulaire
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 412 mm
largeur - 167 mm
profondeur - 59 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053091678
Réf. Sonepar
00395000885
Réf. Fournisseur
51000006-030
Marque
Simon
forme:
rectangulaire
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
412 mm
largeur:
167 mm
profondeur:
59 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
blanc
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
13
type de traversée de boîtier:
estampage
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle de montage
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
encliqueté
coulable:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
plombable:
Non
avec blindage:
Oui
résistant aux intempéries:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
version anti-déflagration:
Non
modèle:
boîte de montage
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


