🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Simon - Cadre boîtier à encastrer CIMA PRO 3xCima ou 6xK45 - Blanc neige - 51010103-030

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053090749

Réf. Sonepar

00395000910

Réf. Fournisseur

51010103-030

Marque

Simon

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

3

nombre d'unités, verticales:

3

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

3

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

3

zone de texte/surface d'inscription:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

largeur:

220 mm

hauteur:

164 mm

profondeur:

30 mm

Cadre boîtier à encastrer CIMA PRO 3xCima ou 6xK45 - Blanc neige

Les Atouts de l'article:

Alternativement, vous pouvez visser les porte-cadres dans la boîte si une fixation supplémentaire est requise.

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon