Simon - Cadre+couvercle articulé boîtier à encastrer CIMA PRO 4xCima ou 8xK45 - Alum - 51040104-033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 4
sens de montage - vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053092323
Réf. Sonepar
00395000945
Réf. Fournisseur
51040104-033
Marque
Simon
nombre d'unités:
4
sens de montage:
vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
aluminium
traitement de la surface:
non traité
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
8
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Oui
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9006
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur:
284 mm
hauteur:
164 mm
profondeur:
50 mm
Les Atouts de l'article:
Alternativement, vous pouvez visser les porte-cadres dans la boîte si une fixation supplémentaire est requise.
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


