Simon - Cadre porte-mécanisme 4 doubles modules CIMA ou 8xK45 - Graphite - 52051804-038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 8
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - fixation à vis
matériau - plastique
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053254868
Réf. Sonepar
00395000980
Réf. Fournisseur
52051804-038
Marque
Simon
nombre d'unités:
8
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
couleur:
noir
traitement de la surface:
non traité
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
8
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
8
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Non
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur:
132 mm
hauteur:
228 mm
profondeur:
16 mm
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


