Non retournable

Simon - Cadre Support Appareillage pour colonne CIMA500 - GRAPHITE - 52550900-038

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • technique d'installation - autre

  • type de fixation - encoche

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053254912

Réf. Sonepar

00395001206

Réf. Fournisseur

52550900-038

Marque

Simon

nombre d'unités:

1

technique d'installation:

autre

type de fixation:

encoche

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

couvercle borgne:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

7021

pays de fabrication:

ESPAGNE

Accessoire de jonction entre boitiers - Blanc neige

Les Atouts de l'article:

Le support de cadre se fixe directement sur le profilé de goulotte, sans avoir recours à des outils.

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon