Simon - Chargeur USB 5V/DC 1,5A K45 - mod.étroit Aluminium - K126C/8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de sortie max. - 1500 mA
mode de pose - support de module
couleur - aluminium
modèle - douille
type de connexion - borne à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053195055
Réf. Sonepar
00395319505
Réf. Fournisseur
K126C/8
Marque
Simon
courant de sortie max.:
1500 mA
mode de pose:
support de module
couleur:
aluminium
modèle:
douille
type de connexion:
borne à vis
numéro RAL:
9006
largeur d'appareil:
22.5 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
traitement antibactérien:
Non
nombre de ports USB-A:
1
consommation d'énergie:
7.5 W
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


