Simon - Chargeur USB 5V/DC 1,5A K45 - mod.étroit noir - K126C/14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de sortie max. - 1500 mA
mode de pose - support de module
couleur - noir
modèle - douille
tension de fonctionnement - 127...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053195048
Réf. Sonepar
00395319504
Réf. Fournisseur
K126C/14
Marque
Simon
courant de sortie max.:
1500 mA
mode de pose:
support de module
couleur:
noir
modèle:
douille
tension de fonctionnement:
127...230 V
fréquence:
50...60 Hz
type de connexion:
borne à vis
numéro RAL:
7021
largeur d'appareil:
22.5 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
45 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
traitement antibactérien:
Non
nombre de ports USB-A:
1
tension de sortie:
5...5 V
consommation d'énergie:
7.5 W
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


