Simon - Colonne 2 faces haut 3m - Alu/Graph - 53550201-033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de colonne - carré
hauteur de colonne - 3000...4500 mm
largeur de colonne - 110 mm
largeur de la partie supérieure - 165 mm
couleur de la colonne - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053094532
Réf. Sonepar
00395001052
Réf. Fournisseur
53550201-033
Marque
Simon
forme de colonne:
carré
hauteur de colonne:
3000...4500 mm
largeur de colonne:
110 mm
largeur de la partie supérieure:
165 mm
couleur de la colonne:
aluminium
matériau de la colonne d'installation sans halogène:
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène:
Oui
nombre de cloisons:
2
modèle:
des deux côtés
précâblé:
Non
ajustable:
Oui
compensation de hauteur:
1500 mm
profondeur de la colonne:
127 mm
nombre de parties supérieures utilisables:
2
profondeur du couvercle:
60 mm
type de fixation:
télescope
mobile:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage au sol:
Oui
pays de fabrication:
ESPAGNE
profil continu:
Oui
matériau de la colonne d'installation:
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation:
autre
surface de la colonne:
anodisé/oxydé
numéro RAL de la colonne:
7035
matériau de la partie supérieure:
acier inoxydable
qualité du matériau de la partie supérieure:
autre
surface de la partie supérieure:
non traité
couleur de la partie supérieure:
acier inoxydable (inox)
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


