Simon - Connecteur rapide mâle 3 pôles connexion clavette - Rouge - CR0002/6

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - prise (mâle)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436054943

Réf. Sonepar

00395605494

Réf. Fournisseur

CR0002/6

Marque

Simon

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

prise (mâle)

type de connexion:

raccordement par borne à ressort

variante d'encastrement:

pièce à encastrer/fiche de raccordement

direction d'enfichage:

droit

nombre de raccordements par pôle:

2

marquage de pôle:

L, N, PE

couleur du boîtier/corps:

rouge

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

matériau du boîtier/corps:

polycarbonate (PC)

sans halogène:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

0.25 kV

longueur:

32.8 mm

hauteur:

17.8 mm

largeur:

37.5 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Connecteur rapide mâle 3 pôles connexion clavette - Rouge

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon