fin de vie

Simon - Connecteur RJ45 Cat. 6A FTP - CJ6A45F

SIMON S.A.
CopieCopie
Simon - Connecteur RJ45 Cat. 6A FTP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (TIA)

  • blindé - Non

  • type de connexion - LSA

  • modèle - prise (Plug)

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053091494

Réf. Sonepar

00395001142

Réf. Fournisseur

CJ6A45F

Marque

Simon

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (TIA)

blindé:

Non

type de connexion:

LSA

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Non

adapté à un câble plat:

Oui

adapté à un conducteur multibrins:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Non

couleur:

blanc

Connecteur RJ45 Cat. 6A FTP