Simon - Cordon connexion rapide mâle-femelle 3 pôles 3m. Section 3x2,5mm² - Blanc neige - CR2030/9

SIMON S.A.
CopieCopie
Simon - Cordon connexion rapide mâle-femelle 3 pôles 3m. Section 3x2,5mm² - Blanc neige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de conduit confectionné - câble d’alimentation

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436055100

Réf. Sonepar

00395605510

Réf. Fournisseur

CR2030/9

Marque

Simon

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

type de conduit confectionné:

câble d’alimentation

finition côté 1:

prise (mâle)

finition côté 2:

prise (mâle)

longueur totale:

3 mm

codage mécanique:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de câble:

autre

marquage de pôle:

L, N, PE

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

1 kV

matériau du boîtier/corps:

autre

pays de fabrication:

ESPAGNE

Cordon connexion rapide mâle-femelle 3 pôles 3m. Câble Rz-0,6/1Kv sans halogène section 3x2,5mm² - Blanc neige

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon