Simon - Cordon connexion rapide mâle-femelle 3 pôles 7m. Section 3x2,5mm² - Blanc neige - CR2070/9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - câble d’alimentation
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8426436055223
Réf. Sonepar
00395605522
Réf. Fournisseur
CR2070/9
Marque
Simon
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP20
type de conduit confectionné:
câble d’alimentation
finition côté 1:
prise (mâle)
finition côté 2:
prise (mâle)
longueur totale:
7 mm
codage mécanique:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de câble:
autre
marquage de pôle:
L, N, PE
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
sans halogène:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
1 kV
matériau du boîtier/corps:
autre
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


