Simon - Cordon RJ45 - FTP cat.6A - 0,5 m - CL6A0F

SIMON S.A.
CopieCopie
Simon - Cordon RJ45 - FTP cat.6A - 0,5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - F/FTP

  • longueur - 0.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053091425

Réf. Sonepar

00395001143

Réf. Fournisseur

CL6A0F

Marque

Simon

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

F/FTP

longueur:

0.5 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(4)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

couleur de gaine:

gris

pays de fabrication:

ESPAGNE

Cordon RJ45 - FTP cat.6A - 0,5 m

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon