Simon - Cordon RJ45 - FTP cat.6A - 2 m - CL6A2F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - F/FTP
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053216644
Réf. Sonepar
00395001145
Réf. Fournisseur
CL6A2F
Marque
Simon
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
F/FTP
longueur:
2 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
couleur de gaine:
gris
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


