Simon - Cordon RJ45-RJ45 UTP de 2 m Cat. 6 UTP - CL62U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6
type de câble - F/UTP
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053263846
Réf. Sonepar
00395602636
Réf. Fournisseur
CL62U
Marque
Simon
catégorie:
6
type de câble:
F/UTP
longueur:
2 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
couleur de gaine:
gris
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


