Simon - Cordon RJ45-RJ45 UTP de 3 m Cat. 6 FTP - CL63F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6
type de câble - F/FTP
longueur - 3 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053111697
Réf. Sonepar
00395602637
Réf. Fournisseur
CL63F
Marque
Simon
catégorie:
6
type de câble:
F/FTP
longueur:
3 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
couleur de gaine:
gris
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


