Simon - Cordon RJ45-RJ45 UTP de 3 m Cat. 6 UTP - CL63U

SIMON S.A.
CopieCopie
Simon - Cordon RJ45-RJ45 UTP de 3 m Cat. 6 UTP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6

  • type de câble - F/UTP

  • longueur - 3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053263853

Réf. Sonepar

00395602638

Réf. Fournisseur

CL63U

Marque

Simon

catégorie:

6

type de câble:

F/UTP

longueur:

3 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(4)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

couleur de gaine:

gris

pays de fabrication:

ESPAGNE

Cordon RJ45-RJ45 UTP de 3 m Cat. 6 UTP

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon