Simon - Couvercle de protection pour mini-poteau métallique - 8xK45 - 52513214-036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier inoxydable
couleur - acier inoxydable (inox)
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053099483
Réf. Sonepar
00395001019
Réf. Fournisseur
52513214-036
Marque
Simon
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


