Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simon - Couvercle latéral accès direct au câblage pour les boîtier alum Ofiblock - KCFC02/24

SIMON S.A.
CopieCopie
Simon - Couvercle latéral accès direct au câblage pour les boîtier alum Ofiblock

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - sortie de cable

  • couleur - gris

  • numéro RAL (équivalent) - 7035

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053290316

Réf. Sonepar

00395329031

Réf. Fournisseur

KCFC02/24

Marque

Simon

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

sortie de cable

couleur:

gris

numéro RAL (équivalent):

7035

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à vis

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

largeur:

54 mm

hauteur:

54 mm

profondeur:

3 mm

Couvercle latéral accès direct au câblage pour les boîtier alum Ofiblock

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon