Simon - Couvercle latéral aveugle pour boîtier en alum Ofiblock gris clair - KCFC01/24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
impression/marquage - sans
utilisation - obturateur
couleur - gris
numéro RAL (équivalent) - 7035
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053290309
Réf. Sonepar
00395329030
Réf. Fournisseur
KCFC01/24
Marque
Simon
modèle:
autre
impression/marquage:
sans
utilisation:
obturateur
couleur:
gris
numéro RAL (équivalent):
7035
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à vis
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
largeur:
54 mm
hauteur:
54 mm
profondeur:
3 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


