Simon - Couvercle protection boites à encastrer/saillie antivandale 6 modules K45 - Inox - KMA301/8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 6
sens de montage - vertical
type de fixation - fixation à vis
matériau - métal
couleur - acier inoxydable (inox)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053094990
Réf. Sonepar
00395309499
Réf. Fournisseur
KMA301/8
Marque
Simon
nombre d'unités:
6
sens de montage:
vertical
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
métal
couleur:
acier inoxydable (inox)
traitement de la surface:
non traité
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Oui
transparent:
Oui
avec volet de protection:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
largeur:
208 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
hauteur:
149 mm
Les Atouts de l'article:
Il limite l’accès aux connexions, afin d’empêcher toute altération indésirable, en garantissant la sortie du câblage vers les périphériques connectés.
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


