Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simon - Cuvette de boîte de sol étanche pour revêtement - Gris - KGE170/23

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension nominale - 135 mm

  • finition du couvercle - carré

  • largeur de canal - 135...135 mm

  • hauteur de canal - 69...69 mm

  • plage de nivellement - 69...69 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436037915

Réf. Sonepar

00395603791

Réf. Fournisseur

KGE170/23

Marque

Simon

dimension nominale:

135 mm

finition du couvercle:

carré

largeur de canal:

135...135 mm

hauteur de canal:

69...69 mm

plage de nivellement:

69...69 mm

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:

Non

adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:

Oui

hauteur min. de la chape de béton:

69 mm

matériau de la paroi latérale:

plastique

intégration d'un couvercle de montage:

Non

possibilité d'intégration de joints:

Oui

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:

Oui

plancher:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

Cuvette de boîte de sol étanche pour revêtement - Gris

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon