Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simon - Fiche à connexion raide femelle 3 pôles connexion à vis - Gris graphite - CR0003/14

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • nombre de pôles - 3

  • modèle - prise (mâle)

  • hauteur - 12.6 mm

  • largeur - 28.2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436039759

Réf. Sonepar

00395603975

Réf. Fournisseur

CR0003/14

Marque

Simon

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de pôles:

3

modèle:

prise (mâle)

hauteur:

12.6 mm

largeur:

28.2 mm

Fiche à connexion raide femelle 3 pôles connexion à vis - Gris graphite

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon