Simon - Fiche à connexion raide mâle 3 pôles connexion à vis - Blanc neige - CR0004/9

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - prise (mâle)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436039766

Réf. Sonepar

00395603976

Réf. Fournisseur

CR0004/9

Marque

Simon

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

prise (mâle)

diamètre du câble:

0.75...2.5 mm

section transversale du raccordement (fil fin):

45...331 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

45...331 mm²

nombre de raccordements par pôle:

2

marquage de pôle:

L, N, PE

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

blanc

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

serre cable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

non traité

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

pays de fabrication:

ESPAGNE

hauteur:

12.6 mm

largeur:

69.4 mm

Fiche à connexion raide mâle 3 pôles connexion à vis - Blanc neige

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon