Non retournable

Simon - Flash 90 Kit pnl 1 prise Schuko USB-C 20W, connecteur Keystone, câble 20 cm - KR3310013/9

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - encastré

  • couleur - blanc

  • nombre de prises avec contact de terre - 1

  • matériau - plastique

  • forme - rond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053398098

Réf. Sonepar

00395339809

Réf. Fournisseur

KR3310013/9

Marque

Simon

modèle:

encastré

couleur:

blanc

nombre de prises avec contact de terre:

1

matériau:

plastique

forme:

rond

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

relevable:

Non

extensible:

Non

diamètre:

90 mm

nombre d'emplacements pour modules vides:

1

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Non

tension nominale:

230 V

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

degré de brillance:

mat

pays de fabrication:

ESPAGNE

Flash 90 kit panneau avec 1 prise schuko, 1 chargeur USB C 20W, 1 connecteur clipage Keystone et câble de 20 cm blanc K45

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon