Simon - Flash 90 Kit pnl 1 prise sud-afr. Dock USB-C HDMI+LAN+2xUSB-A, USB-C 20W, 20 cm - KR3371301/9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - encastré
couleur - blanc
nombre de raccordements HDMI - 1
matériau - plastique
forme - rond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053398425
Réf. Sonepar
00395339842
Réf. Fournisseur
KR3371301/9
Marque
Simon
modèle:
encastré
couleur:
blanc
nombre de raccordements HDMI:
1
matériau:
plastique
forme:
rond
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
relevable:
Non
extensible:
Non
diamètre:
90 mm
protection contre les surtensions:
Non
avec alimentation USB incorporée:
Non
tension nominale:
230 V
traitement antibactérien:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
degré de brillance:
mat
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


