Non retournable

Simon - Flash 90 Kit pnl 1 prise suisse USB-C 100W sortie câblage 20 cm blanc K45 - KR3580001/9

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - encastré

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • forme - rond

  • indice de protection (IP) - IP40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053398623

Réf. Sonepar

00395339862

Réf. Fournisseur

KR3580001/9

Marque

Simon

modèle:

encastré

couleur:

blanc

matériau:

plastique

forme:

rond

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

relevable:

Non

extensible:

Non

diamètre:

90 mm

nombre de raccordements CAT 6:

1

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Non

tension nominale:

230 V

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

degré de brillance:

mat

pays de fabrication:

ESPAGNE

Flash 90 Kit panneau avec 1 prise suisse, avec charge USB C de 100 W et sortie de câblage avec câble de 20 cm blanc K45

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon