Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simon - Interrupteur va-et-vient K45 16A - K301

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - installation intégrée

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436046962

Réf. Sonepar

00395604696

Réf. Fournisseur

K301

Marque

Simon

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

installation intégrée

couleur:

autre

composition:

mécanisme seul

nombre de modules (construction modulaire):

1

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

voyant:

non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

16 AX

type de connexion:

borne automatique

Interrupteur va-et-vient K45 16A

Les Atouts de l'article:

Il n'est pas possible de combiner 2 mécanismes de commande de bouton étroits sur une plaque d'adaptation Simon 500 Cima-Simon K45

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon