Simon - IP66 Platine + cadre manuel 2 prises brit. + méca. K45 22,5x45mm - KFH240/72

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du couvercle - rectangulaire
couleur - autre
nombre d'entrées - 4
nombre de boîtes d'encastrement - 2
nombre de prises UK BS1363 - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053335239
Réf. Sonepar
00395333523
Réf. Fournisseur
KFH240/72
Marque
Simon
finition du couvercle:
rectangulaire
couleur:
autre
nombre d'entrées:
4
nombre de boîtes d'encastrement:
2
nombre de prises UK BS1363:
2
avec sortie de câble dans le couvercle:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau du couvercle:
acier inoxydable
traitement de la surface du couvercle:
non traité
convient pour installation en intérieur:
Oui
convient pour une installation extérieure:
Oui
adapté à un fond rentrant:
Oui
installation sur du béton:
Oui
convient aux sols dans salles informatiques:
Oui
adapté à un nettoyage humide:
Oui
couvercle verrouillable:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


