Non retournable

Simon - IP66 Platine et cadre de sécurité avec 2 schuko et mécanisme K45 de 22,5x45mm - KFH210SEC/72

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du couvercle - rectangulaire

  • nombre de prises avec contact de terre - 2

  • couleur - autre

  • nombre d'entrées - 4

  • nombre de boîtes d'encastrement - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053334836

Réf. Sonepar

00395333483

Réf. Fournisseur

KFH210SEC/72

Marque

Simon

finition du couvercle:

rectangulaire

nombre de prises avec contact de terre:

2

couleur:

autre

nombre d'entrées:

4

nombre de boîtes d'encastrement:

2

avec sortie de câble dans le couvercle:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau du couvercle:

acier inoxydable

traitement de la surface du couvercle:

non traité

convient pour installation en intérieur:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Oui

adapté à un fond rentrant:

Oui

installation sur du béton:

Oui

convient aux sols dans salles informatiques:

Oui

adapté à un nettoyage humide:

Oui

couvercle verrouillable:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

IP66 Platine et cadre de sécurité avec 2 schuko et mécanisme K45 de 22,5x45mm

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon