Simon - IP66 Platine et cadre de sécurité avec schuko et mécanisme K45 de 22,5x45mm - KFH110SEC/74

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du couvercle - carré
nombre de prises avec contact de terre - 1
couleur - noir
nombre d'entrées - 4
nombre de boîtes d'encastrement - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053332733
Réf. Sonepar
00395333273
Réf. Fournisseur
KFH110SEC/74
Marque
Simon
finition du couvercle:
carré
nombre de prises avec contact de terre:
1
couleur:
noir
nombre d'entrées:
4
nombre de boîtes d'encastrement:
1
avec sortie de câble dans le couvercle:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau du couvercle:
acier inoxydable
traitement de la surface du couvercle:
non traité
numéro RAL:
9005
convient pour installation en intérieur:
Oui
convient pour une installation extérieure:
Oui
adapté à un fond rentrant:
Oui
installation sur du béton:
Oui
convient aux sols dans salles informatiques:
Oui
adapté à un nettoyage humide:
Oui
couvercle verrouillable:
Oui
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


