Amélioration de nos services digitaux : des perturbations peuvent affecter l’affichage des prix et le passage de commande le lundi 28 septembre entre 11h30 et 15h. Merci de votre compréhension.

Page d'accueil

Simon - IP66 Platine et cadre de sécurité pour 2 mécanismes K45 + logement Keystone RJ45 - KFH201SEC/74

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du couvercle - rectangulaire

  • couleur - noir

  • nombre d'entrées - 4

  • nombre de boîtes d'encastrement - 2

  • avec sortie de câble dans le couvercle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053334805

Réf. Sonepar

00395333480

Réf. Fournisseur

KFH201SEC/74

Marque

Simon

finition du couvercle:

rectangulaire

couleur:

noir

nombre d'entrées:

4

nombre de boîtes d'encastrement:

2

avec sortie de câble dans le couvercle:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau du couvercle:

acier inoxydable

traitement de la surface du couvercle:

non traité

numéro RAL:

9005

convient pour installation en intérieur:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Oui

adapté à un fond rentrant:

Oui

installation sur du béton:

Oui

convient aux sols dans salles informatiques:

Oui

adapté à un nettoyage humide:

Oui

couvercle verrouillable:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

IP66 Platine et cadre de sécurité pour 2 mécanismes K45 et logement Keystone RJ45

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon