Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simon - IP66 Platine et cadre manuel pour mécanisme K45 et logement Keystone RJ45 - KFH101/74

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du couvercle - carré

  • couleur - noir

  • nombre d'entrées - 4

  • nombre de boîtes d'encastrement - 1

  • avec sortie de câble dans le couvercle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053332672

Réf. Sonepar

00395333267

Réf. Fournisseur

KFH101/74

Marque

Simon

finition du couvercle:

carré

couleur:

noir

nombre d'entrées:

4

nombre de boîtes d'encastrement:

1

avec sortie de câble dans le couvercle:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau du couvercle:

acier inoxydable

traitement de la surface du couvercle:

non traité

numéro RAL:

9005

convient pour installation en intérieur:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Oui

adapté à un fond rentrant:

Oui

installation sur du béton:

Oui

convient aux sols dans salles informatiques:

Oui

adapté à un nettoyage humide:

Oui

couvercle verrouillable:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

IP66 Platine et cadre manuel pour mécanisme K45 et logement Keystone RJ45

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon