Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simon - Kit boîtier sol béton IP66 1 prise Schuko + 1 RJ45 Cat.6 UTP + gaine - KGH116UCF/72

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du couvercle - carré

  • nombre de prises avec contact de terre - 1

  • couleur - autre

  • profondeur d'encastrement min. - 81 mm

  • nombre d'entrées - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053355473

Réf. Sonepar

00395335547

Réf. Fournisseur

KGH116UCF/72

Marque

Simon

finition du couvercle:

carré

nombre de prises avec contact de terre:

1

couleur:

autre

profondeur d'encastrement min.:

81 mm

nombre d'entrées:

4

nombre de boîtes d'encastrement:

1

avec sortie de câble dans le couvercle:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau du couvercle:

acier inoxydable

traitement de la surface du couvercle:

non traité

convient pour installation en intérieur:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Oui

adapté à un fond rentrant:

Non

installation sur du béton:

Oui

convient aux sols dans salles informatiques:

Oui

adapté à un nettoyage humide:

Oui

couvercle verrouillable:

Non

longueur externe:

115 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Kit de boîte de sol en béton étanche IP66 avec 1 prise schuko + 1 connecteur RJ45 catégorie 6 UTP et gaine

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon