Simon - Kit boîtier sol surélevé IP66 1 prise franç. + 1 couv. aveugle étroit + gaine - KGH120RF/74

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du couvercle - carré
couleur - noir
profondeur d'encastrement min. - 81 mm
nombre d'entrées - 4
nombre de boîtes d'encastrement - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053355541
Réf. Sonepar
00395335554
Réf. Fournisseur
KGH120RF/74
Marque
Simon
finition du couvercle:
carré
couleur:
noir
profondeur d'encastrement min.:
81 mm
nombre d'entrées:
4
nombre de boîtes d'encastrement:
1
avec sortie de câble dans le couvercle:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau du couvercle:
acier inoxydable
traitement de la surface du couvercle:
non traité
numéro RAL:
9005
convient pour installation en intérieur:
Oui
convient pour une installation extérieure:
Oui
adapté à un fond rentrant:
Oui
installation sur du béton:
Non
convient aux sols dans salles informatiques:
Oui
adapté à un nettoyage humide:
Oui
couvercle verrouillable:
Non
longueur externe:
148 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


