Simon - Kit complet comprenant 1 double prise CIMA500 + 2 RJ45 cat.6A - 52007201-030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du couvercle - rectangulaire
avec sortie de câble dans le couvercle - Oui
matériau du boîtier/corps - plastique
protection de la surface du boîtier - non traité
matériau du couvercle - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053112298
Réf. Sonepar
00395000951
Réf. Fournisseur
52007201-030
Marque
Simon
finition du couvercle:
rectangulaire
avec sortie de câble dans le couvercle:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau du couvercle:
acier
traitement de la surface du couvercle:
galvanisé
convient pour installation en intérieur:
Oui
convient pour une installation extérieure:
Non
convient aux sols dans salles informatiques:
Oui
adapté à un nettoyage humide:
Non
couvercle verrouillable:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


