Non retournable

Simon - Kit vide boîtier sol surélevé IP66 pr 2 fonctions Simon K45 + 1 couv. aveugle - KGH200RF/72

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du couvercle - rectangulaire

  • couleur - autre

  • profondeur d'encastrement min. - 81 mm

  • nombre d'entrées - 4

  • nombre de boîtes d'encastrement - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053355619

Réf. Sonepar

00395335561

Réf. Fournisseur

KGH200RF/72

Marque

Simon

finition du couvercle:

rectangulaire

couleur:

autre

profondeur d'encastrement min.:

81 mm

nombre d'entrées:

4

nombre de boîtes d'encastrement:

2

avec sortie de câble dans le couvercle:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau du couvercle:

acier inoxydable

traitement de la surface du couvercle:

non traité

convient pour installation en intérieur:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Oui

adapté à un fond rentrant:

Oui

installation sur du béton:

Non

convient aux sols dans salles informatiques:

Oui

adapté à un nettoyage humide:

Oui

couvercle verrouillable:

Non

longueur externe:

148 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Kit vide pour boîtier de sol surélevé étanche IP66 pour 2 fonctions Simon K45 + 1 couvercle aveugle étroit et gaine

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon