Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simon - Mini-col 1 face 4xCIMA, 8xK45 Alu/Graph - 52550114-033

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de colonne - rectangulaire

  • hauteur de colonne - 574...574 mm

  • largeur de colonne - 110 mm

  • largeur de la partie supérieure - 32 mm

  • couleur de la colonne - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053094396

Réf. Sonepar

00395001027

Réf. Fournisseur

52550114-033

Marque

Simon

forme de colonne:

rectangulaire

hauteur de colonne:

574...574 mm

largeur de colonne:

110 mm

largeur de la partie supérieure:

32 mm

couleur de la colonne:

aluminium

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Non

nombre de cloisons:

1

modèle:

d’un seul côté

précâblé:

Non

ajustable:

Non

profondeur de la colonne:

72 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

1

profondeur du couvercle:

9 mm

type de fixation:

visser

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

en dessous

pays de fabrication:

ESPAGNE

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

anodisé/oxydé

numéro RAL de la colonne:

7035

matériau de la partie supérieure:

plastique

qualité du matériau de la partie supérieure:

autre

surface de la partie supérieure:

non traité

couleur de la partie supérieure:

aluminium

Mini-col 1 face 4xCIMA, 8xK45 Alu/Graph

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon