Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simon - Mini-colonne K45 Nº2B 80x80mm 2 faces 4xK45 - H 225mm - Aluminium - ALK224/8

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de colonne - carré

  • hauteur de colonne - 225...225 mm

  • largeur de colonne - 80 mm

  • largeur de la partie supérieure - 80 mm

  • couleur de la colonne - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436028395

Réf. Sonepar

00395602839

Réf. Fournisseur

ALK224/8

Marque

Simon

forme de colonne:

carré

hauteur de colonne:

225...225 mm

largeur de colonne:

80 mm

largeur de la partie supérieure:

80 mm

couleur de la colonne:

aluminium

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Non

nombre de cloisons:

2

modèle:

des deux côtés

précâblé:

Non

ajustable:

Non

profondeur de la colonne:

80 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

2

profondeur du couvercle:

4 mm

type de fixation:

visser

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

en dessous

pays de fabrication:

ESPAGNE

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

anodisé/oxydé

numéro RAL de la colonne:

7035

matériau de la partie supérieure:

plastique

qualité du matériau de la partie supérieure:

autre

surface de la partie supérieure:

non traité

couleur de la partie supérieure:

aluminium

Mini-colonne K45 Nº2B 80x80mm 2 faces 4xK45 - H 225mm - Aluminium

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon