Simon - Mini-poteau antivandale 4xK45 - Aluminium - KT400/8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de colonne - carré
hauteur de colonne - 70...70 mm
largeur de colonne - 133 mm
couleur de la colonne - aluminium
matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8426436034860
Réf. Sonepar
00395603486
Réf. Fournisseur
KT400/8
Marque
Simon
forme de colonne:
carré
hauteur de colonne:
70...70 mm
largeur de colonne:
133 mm
couleur de la colonne:
aluminium
matériau de la colonne d'installation sans halogène:
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène:
Non
nombre de cloisons:
2
modèle:
des deux côtés
précâblé:
Non
ajustable:
Non
profondeur de la colonne:
128 mm
nombre de parties supérieures utilisables:
2
type de fixation:
visser
mobile:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
en dessous
profil continu:
Oui
matériau de la colonne d'installation:
aluminium
pays de fabrication:
ESPAGNE
surface de la colonne:
anodisé/oxydé
numéro RAL de la colonne:
7035
matériau de la partie supérieure:
plastique
qualité du matériau de la partie supérieure:
autre
surface de la partie supérieure:
non traité
couleur de la partie supérieure:
aluminium
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


