Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simon - Mini-poteau antivandale 4xK45 avec coiffe de protection - Aluminium - KT401/8

SIMON S.A.
CopieCopie
Simon - Mini-poteau antivandale 4xK45 avec coiffe de protection - Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de colonne - rectangulaire

  • couleur de la colonne - aluminium

  • matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui

  • matériau de la partie supérieure sans halogène - Non

  • nombre de cloisons - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436050792

Réf. Sonepar

00395605079

Réf. Fournisseur

KT401/8

Marque

Simon

forme de colonne:

rectangulaire

couleur de la colonne:

aluminium

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Non

nombre de cloisons:

1

modèle:

d’un seul côté

précâblé:

Non

ajustable:

Non

nombre de parties supérieures utilisables:

1

type de fixation:

visser

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

en dessous

profil continu:

Oui

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

anodisé/oxydé

numéro RAL de la colonne:

7035

pays de fabrication:

ESPAGNE

qualité du matériau de la partie supérieure:

autre

surface de la partie supérieure:

non traité

couleur de la partie supérieure:

aluminium

Mini-poteau antivandale 4xK45 avec coiffe de protection - Aluminium

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon