Simon - Mini-poteau métallique 4 modules - 2 compartiments - 52510224-036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de colonne - carré
hauteur de colonne - 298.5...298.5 mm
largeur de colonne - 221 mm
couleur de la colonne - acier inoxydable (inox)
matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053099339
Réf. Sonepar
00395001018
Réf. Fournisseur
52510224-036
Marque
Simon
forme de colonne:
carré
hauteur de colonne:
298.5...298.5 mm
largeur de colonne:
221 mm
couleur de la colonne:
acier inoxydable (inox)
matériau de la colonne d'installation sans halogène:
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène:
Non
nombre de cloisons:
2
modèle:
des deux côtés
précâblé:
Non
ajustable:
Non
profondeur de la colonne:
133 mm
nombre de parties supérieures utilisables:
2
type de fixation:
visser
mobile:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
en dessous
profil continu:
Oui
matériau de la colonne d'installation:
acier inoxydable
pays de fabrication:
ESPAGNE
surface de la colonne:
non traité
matériau de la partie supérieure:
plastique
qualité du matériau de la partie supérieure:
autre
surface de la partie supérieure:
non traité
couleur de la partie supérieure:
acier inoxydable (inox)
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


