Simon - Module MD pour 1 Connecteur LC de Systimax® - MD62

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
sens de montage - vertical
nombre de modules verticaux (construction modulaire) - 1
avec clou - Oui
type de montage des modules d'insertion - arrière
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8426436038028
Réf. Sonepar
00395603802
Réf. Fournisseur
MD62
Marque
Simon
modèle:
autre
sens de montage:
vertical
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
avec clou:
Oui
type de montage des modules d'insertion:
arrière
avec vis:
Non
adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm:
Non
montage encastré:
Non
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


