nouveau

Simon - ...No en FAB-DIS - K111/9

SIMON S.A.
CopieCopie
Simon - ...No en FAB-DIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - prise CEE 7/3 (type F)

  • couleur - blanc

  • nombre de pôles coupés (ronds) - 2

  • avec voyant indicateur - Non

  • nombre de phases - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053123652

Réf. Sonepar

00395312365

Réf. Fournisseur

K111/9

Marque

Simon

modèle:

prise CEE 7/3 (type F)

couleur:

blanc

nombre de pôles coupés (ronds):

2

avec voyant indicateur:

Non

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne automatique

avec volet de protection:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

45 mm

pays de fabrication:

ROUMANIE

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de contact de protection:

clips de mise à la terre

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

...No en FAB-DIS

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon