Simon - ...No en FAB-DIS - KTLE216U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - encastré
couleur - noir
nombre de prises avec contact de terre - 4
matériau - aluminium
forme - rond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8426436055346
Réf. Sonepar
00395605534
Réf. Fournisseur
KTLE216U
Marque
Simon
modèle:
encastré
couleur:
noir
nombre de prises avec contact de terre:
4
matériau:
aluminium
forme:
rond
indice de protection (IP):
IP40
relevable:
Non
extensible:
Oui
hauteur:
377 mm
profondeur d'encastrement:
377 mm
diamètre:
103 mm
nombre de raccordements CAT 6:
2
tension nominale:
250 V
traitement antibactérien:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
Avec dispositif on/off:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


