Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simon - Ofiblock Compact K45 4 éléments 3 Schuko 1 matrice dernière position noir - KFC104030LP1/14

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • couleur - noir

  • nombre de prises avec contact de terre - 3

  • matériau - aluminium

  • forme - rectangulaire

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053290422

Réf. Sonepar

00395329042

Réf. Fournisseur

KFC104030LP1/14

Marque

Simon

modèle:

autre

couleur:

noir

nombre de prises avec contact de terre:

3

matériau:

aluminium

forme:

rectangulaire

indice de protection (IP):

IP40

relevable:

Non

extensible:

Non

longueur:

248 mm

largeur:

54 mm

hauteur:

54 mm

profondeur d'encastrement:

54 mm

nombre d'emplacements pour modules vides:

1

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

Ofiblock Compact K45 4 éléments 3 Schuko 1 matrice dernière position finition noir

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon