Simon - Ofiblock Compact K45 4 éléments avec 1 matrices avant-dernière position blanc - KFC104NL1/9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
couleur - blanc
matériau - aluminium
forme - rectangulaire
indice de protection (IP) - IP40
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053290491
Réf. Sonepar
00395329049
Réf. Fournisseur
KFC104NL1/9
Marque
Simon
modèle:
autre
couleur:
blanc
matériau:
aluminium
forme:
rectangulaire
indice de protection (IP):
IP40
relevable:
Non
extensible:
Non
longueur:
248 mm
largeur:
54 mm
hauteur:
54 mm
profondeur d'encastrement:
54 mm
nombre d'emplacements pour modules vides:
4
traitement antibactérien:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
Avec dispositif on/off:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


