Simon - Ofiblock Compact K45 5 éléments 2Sch 2SAI 1matrice dernière position noir - KFC105022LP1/14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
couleur - noir
nombre de prises avec contact de terre - 4
matériau - aluminium
forme - rectangulaire
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053290507
Réf. Sonepar
00395329050
Réf. Fournisseur
KFC105022LP1/14
Marque
Simon
modèle:
autre
couleur:
noir
nombre de prises avec contact de terre:
4
matériau:
aluminium
forme:
rectangulaire
indice de protection (IP):
IP40
relevable:
Non
extensible:
Non
longueur:
293 mm
largeur:
54 mm
hauteur:
54 mm
profondeur d'encastrement:
54 mm
nombre d'emplacements pour modules vides:
1
traitement antibactérien:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
Avec dispositif on/off:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


