Simon - Ofiblock Compact K45 5 éléments avec 2Sch 2SAI 1matrice dernière position blanc - KFC105022LP1/9

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • couleur - blanc

  • nombre de prises avec contact de terre - 4

  • matériau - aluminium

  • forme - rectangulaire

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053290514

Réf. Sonepar

00395329051

Réf. Fournisseur

KFC105022LP1/9

Marque

Simon

modèle:

autre

couleur:

blanc

nombre de prises avec contact de terre:

4

matériau:

aluminium

forme:

rectangulaire

indice de protection (IP):

IP40

relevable:

Non

extensible:

Non

longueur:

293 mm

largeur:

54 mm

hauteur:

54 mm

profondeur d'encastrement:

54 mm

nombre d'emplacements pour modules vides:

1

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

Avec dispositif on/off:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

Ofiblock Compact K45 5 éléments avec 2 Schuko 2 SAI 1 matrice dernière position finition blanc

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon