Simon - Ofiblock Compact K45 6 éléments avec 2 matrices aux dernières positions blanc - KFC106LP2/9

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • couleur - blanc

  • matériau - aluminium

  • forme - rectangulaire

  • indice de protection (IP) - IP40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053290613

Réf. Sonepar

00395329061

Réf. Fournisseur

KFC106LP2/9

Marque

Simon

modèle:

autre

couleur:

blanc

matériau:

aluminium

forme:

rectangulaire

indice de protection (IP):

IP40

relevable:

Non

extensible:

Non

longueur:

338 mm

largeur:

54 mm

hauteur:

54 mm

profondeur d'encastrement:

54 mm

nombre d'emplacements pour modules vides:

6

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

Avec dispositif on/off:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

Ofiblock Compact K45 7 éléments avec 1 matrice en dernière position finition blanc

Les Atouts de l'article:

Profil à compacité accrue permettant la convergence des solutions d’énergie, voix, données et multimédia avec une profondeur minimale

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon